25-1320 耐水紙荷札 タカ印(ササガワ) 20987164 25-1320 耐水紙荷札 タカ印(ササガワ) 20987164 25-1320 耐水紙荷札 タカ印(ササガワ) 20987164 25-1320 耐水紙荷札 タカ印(ササガワ) 20987164

耐水紙荷札

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000枚) 注文コード 20987164 品番 25-1320
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
縦(mm)90 横(mm)45 材質耐洗紙(140g/m2) 質量(g)870

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:436

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20987155
2024-04-26
用途:
製品の出荷用
製造業

製作品を屋外に置く場合、雨にぬれたり、風で飛んで行ったりしていました。この耐水紙は今のところ問題なく、屋外でも使えています。針金の穴が3つあり、頑丈で強風でも破けることはないです。まだ台風での使用はありませんが、大丈夫かなと思っています。似たような商品と値段を比べてみましたが、これが安かったです。

対象商品:
20987173
2017-10-26
用途:
園芸用品の値札
その他業種

以前使用していたものよりも紙部が弱い、もっと耐水性を向上してください。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
品質の向上に努めてまいりますので、どうぞ、宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「荷札・デリバリーパック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする