ハイロックDX

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(3.6kg) 注文コード 20993527 品番 073-8010-02
参考基準価格(税別)¥37,300 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

低粘度高固形分(ハイソリッド)設計で希釈量の少ない、低VOCタイプの高隠ぺい性2液型アクリルポリウレタン樹脂塗料です。
吹付固形分が高いため、少ない塗装回数で高光沢且つ、肉持ち感のある塗膜を形成することができ、上質な美しい仕上り外観品質が得られます。
また、強靭な塗膜は耐候性や耐薬品性に優れている
低粘度高固形分設計による希釈量が少ない低VOCタイプの高隠ぺい性塗料です。
吹付固形分が高く、高光沢で肉持ち感のある、上質な仕上り外観品質が得られます。
スプレーミストのなじみ性に優れ、塗り継ぎ部においても平滑な塗膜を形成する大面積塗装に適した設計です。
強靭な塗膜は、耐薬品性や耐候性などの塗膜性能に優れています。

用途高外観で高耐久性を必要とされる大型車両や建機、産業機械、鉄道車両などの塗装に適しています。 ブライトレッド 配合主剤:硬化剤=4:1 希釈剤ハイロックシンナー 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量3.6L 危険物の性状非水溶性
注意
※塗料の配合はすべて重量比で行ってください。
※使用後の原色・硬化剤・添加剤等は注ぎ口のまわりをよく拭き取り、速やかに密栓し冷暗所にて保管してください。
※硬化剤配合後の塗料は可使時間内に使用してください。
※使用前の塗料は十分撹拌し、ろ過してから塗装してください。
※被塗物および塗装面はプレソルベント等にて十分に脱脂・洗浄を行ってください。脱脂が不十分な場合、ハジキ、塗膜剥がれ、フクレが発生することがあります。
※フラットベースの添加量は主剤100に対し、重量配合比で45%以下を厳守してください。
※塗膜性能は素材や塗装条件、仕様により異なりますので、あらかじめ試験等行い問題のないことを確認の上、使用してください。
※適切な安全保護具を着装してください。
※詳細は各カタログ又はTDS、安全データシート(SDS)をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする