エコロック グランドクリヤー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(4kg) 注文コード 20994446 品番 149-7150-02
参考基準価格(税別)¥14,250 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

エコロックグランドクリヤーは、超高光沢・高鮮映性で肉持ち感のある高外観仕上りを実現可能にする環境配慮型2:1アクリルウレタンハイソリッドトップコートクリヤーです。
労働安全衛生法(特化則)に対応、PRTR届出不要の環境配慮型塗料です。(2022年7月現在)
軽い塗装感になるように設計しましたので、コート時間全域の時間短縮に寄与します。
外観仕上り性重視の【2.0コート仕上げ】、作業効率重視の【1.5コート仕上げ】と多様なニーズにひとつの主剤で対応し、区分塗装から全塗装まで幅広く使用が可能です。
【2.0コート仕上げ】は、超高光沢・高鮮映性で肉持ち感のある高外観品質を実現可能にします。
作業性と仕上り性を最適にバランス化した【1.5コート仕上げ】は、最速の塗装作業を可能とし、併せて塗料使用量も削減。ばく露リスクを低減し、VOC・CO2排出量も抑制する、人にも環境にもやさしい仕様です。
スプレーミストのなじみ性が良好ですので、塗り損じからのリカバリー塗装でも周辺の肌荒れを最小限にとどめ、肌調整のための磨き作業削減に寄与します。

用途
外観の仕上りを重視される場合には、従来の【2.0コート仕上げ】、作業効率を重視される場合には、フラッシュオフタイムを取らない【1.5コート仕上げ】を推奨します。
ひとつの主剤で多様なニーズに対応し、区分塗装から全塗装まで幅広く使用が可能です。
仕様主剤:エコロック グランドクリヤー、硬化剤:エコロック グランドハードナー 各種 / エコマルチハードナー フレックス、塗り重ね可能塗料:ロックペイント車両用塗料 (979L、077L、088L) クリア 希釈剤エコマルチシンナー #10〜#40 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量4L 危険物の性状非水溶性
注意
※可とう性過多になるので、051-4F16エコマルチハードナーハイフレックスは使用できません。
※051-4F15エコマルチハードナーフレックスの使用で、十分な可とう性が得られます。
※適切な安全保護具を着装してください。
※詳細は各カタログ又はTDS、安全データシート(SDS)をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする