エコロック 耐擦傷性クリヤー

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1缶(4kg) 注文コード20994455 品番149-8350-02
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥28,900 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

労働安全衛生法(特化則)に対応、PRTR届出不要の環境配慮型塗料です。(2020年1月現在)
洗車機の高速回転ブラシでも塗膜に傷がつきにくく、衝撃吸収性に優れた塗膜性能。
肉持ち感、ツヤに優れた高級感がある外観品質。
耐候性、耐薬品性に優れ、酸性雨にも強い高塗膜性能。
S.F.H.C(スーパーファインハードコート)採用車種補修用クリヤーとして適合。

用途
新車で採用されている耐擦傷性クリヤーと同等の性能を有する環境配慮型の高機能性トップコートクリヤーです。
一般的なウレタンクリヤーよりも、洗車ブラシや砂塵、木の枝などによる擦り傷がつきにくい特長があります。
仕様主剤:エコロック 耐擦傷性クリヤー、硬化剤:エコロック ハードナー 各種 クリア 希釈剤エコマルチシンナー #05〜#50 危険等級V 保管環境5℃〜40℃/ 貯蔵安定期間 3年間 (未開封時) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量4L 危険物の性状非水溶性
注意
※より良い仕上りを重視される場合は、ベースコートと本クリヤーの間にアンダークリヤーを塗布することを推奨します。
※アンダークリヤーは各種クリヤーが使用可能ですが、3:1ハイパークリヤーを推奨します。
※アンダークリヤー乾燥後はP1000〜P2000で研磨し、均一なフラットな面に仕上げます。
※クリヤーボカシ塗装は、ポリッシング作業に時間を要する傾向にある為、ブロック塗装での仕上げを推奨します。
※クリヤー塗布面に出来るだけゴミ・ブツが入らない環境での塗装を推奨します。
※クリヤーの肌伸びが良好のため、一度に厚塗りをせずワンコートごとに十分にフラッシュオフを実施ください。
※適切な安全保護具を着装してください。
※詳細は各カタログ又はTDS、安全データシート(SDS)をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする