ルートート
ルートートの バッグ・キャップ
ルートートの バッグ
ルートートの トートバッグ
CJ.ルーショッパー.ロール(トートバッグ/エコバッグ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20996485
品番
673601
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ニッポンモチーフが楽しいエコバッグ。底面をくるくると丸めてかわいくコンパクトに。
材質
本体:ポリエステル、底面:ネオプレーン
色
相撲
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
28×32×11.5
ポケット
外側1箇所