曜日別特売
428SR-X2(GP;GP) 94L SKJ シールチェーン 428SR-X2 ゴールド EKチェーン 21001288

 

428SR-X2(GP;GP) 94L SKJ シールチェーン 428SR-X2 ゴールド EKチェーン 21001288
428SR-X2(GP;GP) 94L SKJ シールチェーン 428SR-X2 ゴールド EKチェーン 21001288
428SR-X2(GP;GP) 94L SKJ シールチェーン 428SR-X2 ゴールド EKチェーン 21001288
428SR-X2(GP;GP) 94L SKJ シールチェーン 428SR-X2 ゴールド EKチェーン 21001288
428SR-X2(GP;GP) 94L SKJ シールチェーン 428SR-X2 ゴールド EKチェーン 21001288
428SR-X2(GP;GP) 94L SKJ シールチェーン 428SR-X2 ゴールド EKチェーン 21001288
428SR-X2(GP;GP) 94L SKJ シールチェーン 428SR-X2 ゴールド EKチェーン 21001288

シールチェーン 428SR-X2 ゴールド

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
リンク数94L
94L
80L
82L
84L
86L
88L
90L
92L
96L
98L
100L
102L
104L
106L
108L
110L
112L
114L
116L
118L
120L
122L
124L
126L
128L
130L
132L
134L
136L
138L
140L
142L
144L
146L
148L
150L
継手SKJ(圧入式クリップジョイント)
内容量1本注文コード21001288品番428SR-X2(GP;GP) 94L SKJ
参考基準価格(税別)¥10,528販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

EK428サイズ QXリングシールチェーン EK428SR-X2 (GP;GP) ゴールドカラー
カスタムの定番色であるEKゴールドは、高級さとその存在感で車輌イメージをワンランクアップさせます。
車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。
本製品は、街乗りからロングツーリング等、幅広いシーンに使える卓越したバランス性能をもつ「ストリート用 シールチェーン」です。
低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。
チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。
必要なリンク数で購入でき「~250ccまで」の小排気量車種に最適な商品です。
製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

ゴールドリンク数94L継手SKJ(圧入式クリップジョイント)適合排気量(cc)~250cc
注意
※当製品は取付・たわみ量の調整には専門知識が必要の為、交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は保証対象外となります。
※モーターサイクル用ドライブチェーンは重要保安部品です。ドライブチェーン(以下チェーン)を購入・交換の際は、交換するモーターサイクルの取扱説明書が推奨する純正チェーンと同等以上の性能を有するチェーンとそのジョイントを選択し、同チェーンサイズであり排気量に適合したグレードの物を選択して下さい。
※チェーンリンク数は、交換するモーターサイクルのリンク数を確認の上、ご購入ください(メーカー車種適合での間違いによる交換保証は御座いません)
※チェーンを交換する場合、フロントスプロケット、リアスプロケット、ハブダンパー等の関連する部品も同時に新品へ交換ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-18
用途: バイクのチェーン交換

GROMのチェーンを420から428コンバートして使用。
純正420ノンシールチェーンを420のシールチェーンにしてもチェーンが500~1000㎞毎に調整が必要なくらい良く伸びる。
とても調整頻度が多かったが、428にしてから2000~3000㎞に1回程度で問題がなくなった。
ゴールドメッキチェーンで錆びず、チェーン交換も420が12000~13000㎞ほどしかもたなかったが、25000㎞ほどもつのでコスパも最高。

2025-05-10
用途: チェーン周り3点セット交換時
製造業

金色で目を引くので、ドレスアップに良いです。
シールチェーンで、3万キロ問題無く使えました。
5年ほど経つと、少し退色してました。
スクリュージョイント式なので
ラジペン、ウオポン、マイナスドライバーが
あればバラシ、組み立てが可能です。

2025-08-27
用途: バイク消耗品交換

安心のメーカー品を手間なく入手でき満足しています。今後ともよろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする