- 白アリスーパー乳剤 #20 吉田製油所 21002065

 

- 白アリスーパー乳剤 #20 吉田製油所 21002065
- 白アリスーパー乳剤 #20 吉田製油所 21002065

白アリスーパー乳剤 #20

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶(0.8L)注文コード21002065品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

刺激性・薬剤臭が少ないので安全性が高く施工が容易です。
これまでの防蟻剤とは異なり、コンクリートやアルカリ性の土壌に散布しても安定した殺虫効力を発揮します。
20倍希釈型(水)なので経済的です。
蒸気圧が低いので揮発移行性はほとんどなく、散布濃度が低いため、居住者や周辺への影響はほとんどありません。
これまでの防蟻剤にくらべ、魚毒性が低いので周辺環境への影響が少なくなります。
光や温度、土壌中での安定性が高く、また土壌への吸収性が高く、残効性が優れ、土壌処理剤に適しています。

標準使用量
帯状散布:壁際から帯状上に20cm幅で薬剤を処理をする。処理量は1m当り1Lとする。
面状散布:床下土壌面に薬剤を散布する。散布量は1m2当り3Lとする。
用途基礎周りの防虫(土壌処理)に成分油性:非エステルピレスロイド系化合物(シラフルオフェン配合)淡黄色透明希釈倍率20倍(1m2あたり3Lの場合)主な用途コンクリート外観淡黄色透明油状液体希釈剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.8L特性防虫危険物の性状非水溶性
注意
※希釈や容器として使用した器は、その他の用途には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21002065
2023-07-10
用途: 床下シロアリ殺虫、防止散布
株式会社ハッピーレインボー医療・福祉・介護関連業

以前使ったシロアリ乳剤とは違って臭い、刺激臭がほとんどなく
使い易かったが、その分効くのかと思った。
いろいろな評価、口コミをみると一度の作業で5年は効果が持続する
とのことなので、様子を見ることにする。

対象商品 : 21002065
2021-05-22
用途: アシジロヒラフシアリ対策
一般社団法人自然体験活動応援会その他業種

八丈島で家屋へのアシジロヒラフシアリのアリ侵入に効果抜群。50倍に薄めて噴霧器で家の周辺に噴霧したところ翌日からアリの侵入が激減した。
今まで様々なアリ駆除剤を使ってみたが即効性と継続性、経済性どれをとってもこれが最も優れている。
水溶性なので安価な圧縮式の噴霧器(2リットル用で1500円程度)が使えるのも非常に良い。
匂いも気にならない。またカタツムリやヤモリが減らないところを見ると、昆虫以外への毒性も低いのではないかと思う。

5が参考にしています
対象商品 : 21002065
2020-05-19
用途: シロアリ予防
製造業

自宅のシロアリ予防するために購入しました。
DIYで初めてですが、薄めるだけですぐ使えます。
業者様のプロ的な処理方法に負けますが、非常に安価ですので毎年自分でやりたいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 21002065
2020-03-25
用途: シロアリ駆除
製造業

薄めて使えるので、非常に経済的です。
DIYお勧めです。
今後も使う予定です。

対象商品 : 21002065
2020-04-15
用途: 予防効果に希望
株式会社こやの不動産業

希釈してジョウロ等で散布できるのは簡単でいいですね。濃縮なので収納も場所を取らずでいいです。後は効果期待です。

1が参考にしています
対象商品 : 21002065
2019-09-19
用途: シロアリ防備
電気・ガス・熱供給・水道業

3年前納屋がシロアリにやられました。改修費用が結構かかりましたので、土壌にまくタイプで再購入です。効果は2~3年程度で薄れてくるので、毎年場所を変えて噴霧しています。
水に薄めて噴霧器で土面やコンクリート部、家周りや床下に噴霧しました。
効果が長持ちするタイプや少量でも効果が強い薬剤があると助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 21002065
2019-07-13
用途: 床下シロアリ対策用、噴霧器使用

乳化剤なのでプラスチック製噴霧器に使用できるので良い。

1が参考にしています
対象商品 : 21002065
2019-05-11
用途: 床下土壌消毒の為に購入20倍に希釈なのでとても割安感があります
伊藤ピアノ調律センターサービス業

20倍に薄め蓄圧式噴霧器で床下の潜り噴射しましたとても扱いやすく助かりました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする