販売価格(税別)¥3,315~ 26日出荷 ~ 34日出荷 26日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 YSK[リニアシャフト] 【オーダー】リニアシャフト 片側段付 YSDAタイプ メーカー直送返品不可代引不可 【オーダー】リニアシャフト 片側段付 YSDAタイプ (2件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ 軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。 注文コード21006974 材質SUJ2 焼入硬度HRC60~(D部のみ) サービス分類オーダー・加工 内容量1本 注意 ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 読込中… メカニカル部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity NBシャフト SN(中実軸・軸受鋼) NB(日本ベアリング) 税込¥901~ ¥819~ 高剛性精密ボールスライド BWU BWU17-45 IKO(日本トムソン) 税込¥15,378~ ¥13,980~ シャフトサポート SNF-Aタイプ ASK(エイエスケイ) (ベアリング) 税込¥1,055~ ¥959~ (1) リニアブッシュ ドライリンR 日本サイズ Igus(イグス) 税込¥2,088~ ¥1,898~ リニアブッシュ ドライリンR 日本サイズ 角センターフランジ型 Igus(イグス) 税込¥10,228~ ¥9,298~ リニアブッシュ ドライリンR 日本サイズ 小判センターフランジ型 Igus(イグス) 税込¥12,078~ ¥10,980~ リニアブッシュ ドライリンR 日本サイズ 角ブロックオープン型 Igus(イグス) 税込¥9,788~ ¥8,898~ リニアブッシュ ドライリンR 日本サイズ 角ブロック型 Igus(イグス) 税込¥9,018~ ¥8,198~ リニアブッシュ ドライリンR 日本サイズ 丸センターフランジ型 Igus(イグス) 税込¥9,568~ ¥8,698~ リニアブッシュ ドライリンR 日本サイズ 丸フランジ型 Igus(イグス) 税込¥6,158~ ¥5,598~ リニアブッシュ ドライリンR 日本サイズ 角フランジ型 Igus(イグス) 税込¥7,038~ ¥6,398~ LMガイド SHS-V形 THK 税込¥16,478~ ¥14,980~ VS-TM シリーズ テレセントリックマイクロスコープレンズ VSテクノロジー 税込¥626,780 ¥569,800 バスケットへ リブエース2 バンドー化学 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ 三ツ星ベルト Vベルト スタンダードVベルト 三ツ星ベルト 税込¥8,138~ ¥7,398~ 三ツ星ベルト タイミングベルト 三ツ星ベルト 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ 三ツ星ベルト タイミングベルト L形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ 三ツ星ベルト タイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 税込¥582~ ¥529~ 三ツ星ベルト タイミングベルト T10形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト 税込¥8,468~ ¥7,698~ 三ツ星ベルト タイミングベルト T5形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト 税込¥2,198~ ¥1,998~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品メカニカル部品直動部品リニアシャフト 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 2 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 2025-11-04 用途: バーコードリーダーの固定取り付けのため 株式会社高崎共同計算センター 様 (運輸・通信業) 既存のスタンドにマッチしたポールが見つからず、非常に助かりました。今後も利用させて頂きたいと思います。 参考になった 対象商品: 21006974 2018-02-09 用途: 金型試作用 問題なく使用させていただいております。特にありません。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品