画像準備中

外径用ホルダ JSVNBN

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21015268 品番 JSVNBN1212F11
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,398円となります。
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
適合チップひし形35° 勝手勝手なし クランプシステムスクリューオン式 切込み角Kr(°)63 トラスコ品番712-8886 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする