画像準備中

刃先交換式ドリル TDS-F L/D=4

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)21.5 全長(mm)161.8 注文コード21016205 品番TDS215F25-4
参考基準価格(税別)¥72,600 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
この商品は刃先径・刃径・全長など41種類から選べます 他の種類を見る
有効長(mm)86.8 全長(mm)161.8 トラスコ品番713-0651 シャンク径(Φmm)25 刃径(Φmm)21.5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品説明動画

タンガロイ/ Tungaloy Tung-TV

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする