敷紙 赤枠 厚口

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(100枚) 注文コード 21019915 品番 26-2106
参考基準価格(税別)¥630 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

和菓子の下に敷く紙。食品衛生上、有害な蛍光染料が入っておりませんので、安心してご使用いただけます。

材質仙貨紙 サイズ6号 寸法(縦×横)(mm)175×175 坪量(g/m2)60 縁の幅(mm)3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:422

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21019933
2019-06-20
用途:
おまもりつくり
教育・研究機関

とてもいい感じにできあがりました。また購入したいです。

対象商品:
21019906
2018-10-25
用途:
お餅の敷紙に使用
卸売・小売業

以前より使用している商品なので安心して使用できます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする