503-3 とくとくパック やわらかシームレス 3双組 三重化学工業 21022584 503-3 とくとくパック やわらかシームレス 3双組 三重化学工業 21022584 503-3 とくとくパック やわらかシームレス 3双組 三重化学工業 21022584 503-3 とくとくパック やわらかシームレス 3双組 三重化学工業 21022584

とくとくパック やわらかシームレス 3双組

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(3双) 注文コード 21022584 品番 503-3
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

手への優しさと、作業の快適さを追求しました。
樹脂素材には特殊加工技術を採用し裏布には柔軟加工を加え今までにない柔らかさを実現。
長時間使用していても疲れにくく細かな作業にも最適です。
やわらかNo5の3双組パック。お買い得。

サイズL 全長(cm)27 中指長(cm)8 手の平幅(cm)12 手のひらまわり(cm)24 材質塩化ビニール オレンジ 厚さ(mm)1 入数(双)3 機能耐油 質量(g)125 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする