EIKO(栄工舎)
超硬ソリッド台形ランナーエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
8
刃長l(mm)
8
小径(Φmm)
4
注文コード
21024878
品番
CRM-2+4x10
参考基準価格(税別)
¥26,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・刃長l・小径
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
テーパーエンドミル 2枚刃 ショート刃
用途
テーパー加工
材質
超硬 超微粒子
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
8
小径(Φmm)
4
大径(Φmm)
6.82
刃長l(mm)
8
角度公差
±7'