EIKO(栄工舎)
超硬ソリッド台形ランナーエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
12
刃長l(mm)
10
小径(Φmm)
5
注文コード
21025027
品番
CRM-2+5x20
参考基準価格(税別)
¥65,200
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・刃長l・小径
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
テーパーエンドミル 2枚刃 ショート刃
用途
テーパー加工
材質
超硬 超微粒子
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
12
小径(Φmm)
5
大径(Φmm)
12.28
刃長l(mm)
10
角度公差
±7'