タイダウンベルト ソフトフック

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2本) 注文コード 21027265 品番 D36-05-020
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

タイダウンベルトとの併用によりオートバイ本体を傷つける事なく固定可能な補助ベルト。直接タイダウンベルトのフックを掛けにくい場所等にも有効。(全長 45cm)

幅(mm)25 全長(mm)450 ブラック

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-19
用途:
バイク搬送の固定に
CUSTOMPAINT DEADAGAINST 様

バイクを積車に積む時タイダウンベルトで固定するのですが、バイク側に巻いて使用しています。強度もバッチリで傷も付かず重宝しています。

2025-10-10
用途:
2輪車搬送用
サービス業

傷んできたらすぐに交換できる価格がいいですね!重宝してます!

対象商品:
21027256
2024-01-24
用途:
N-VAN のバイク固定に使用
その他業種

以前、安物を使っていましたが、2年で、紫外線劣化で、切れてしまったので、こちらを購入! 安物とは、違う!ガッチリ!しっかり!安心感!あります。数十年、もちそうな感じです。

2人が参考にしています
対象商品:
21027256
2020-04-07
用途:
バイクをトランポに積むときの傷つき防止
運輸・通信業

安物を買うか迷いましたがやはり安心のためにDRCにしました。
片側が捻れているので結び目が綺麗になります。
強度もありそうなので安心して使えます。
在庫ありだったのに発送が遅かったので☆は-1

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備工具・ウェア・ツーリング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする