CDQ2WA80-50D-M9BW-X235 薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WA80 SMC 21029838

※サンプル画像 (上段右が本製品に近い外観です)

薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WA80CDQ2WA80-50D-M9BW-X235

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品はオートスイッチ種類・リード線・ボディオプションなど56種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
21029838
品番
CDQ2WA80-50D-M9BW-X235
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥40,050
ストローク(mm)
50
作動方式
複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21029838CDQ2WA80-50D-M9BW-X23553156677CDQ2WA80-50DZ-M9BW-X235CDQ2WA80-50DZ-M9BW-X235 薄形シリンダ CDQ2WA80 SMC 53156677薄形シリンダ CDQ2WA80SMC1個
¥39,980
税込¥43,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする