ケイワーク
ケイワークの 防護服・保護服・特殊服
ケイワークの 腕カバー
B-3 手甲 7枚コハゼ 紺
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(5双)
サイズ
大
注文コード
21030774
品番
B3-NB-JL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
品質にこだわった本格手甲です。
コハゼは7枚になります。
材質
綿100%
色
紺
サイズ
大
幅(cm)
15.2
扇内寸(cm)
20.5
扇外寸(cm)
29.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
21030774
B3-NB-JL
48712423
B3-NB-JL
B-3 手甲 7枚コハゼ 紺
ケイワーク
1双
¥
989
欠品中
税込
¥
1,088
入数が変更になりました