B-5 マジック手甲 9cm巾 紺

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(5双) 注文コード21030862 品番B5-NB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

品質にこだわった本格手甲です。
脱着に便利なマッジクタイプなります。

材質綿100% サイズフリー 幅(cm)9 扇内寸(cm)21.2 扇外寸(cm)26.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21030862 B5-NB 48712518 B5-NB B-5 マジック手甲 9cm巾 紺 ケイワーク B-5 マジック手甲 9cm巾 紺 ケイワーク 1双 989 税込1,088 入数が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする