ケイワーク
ケイワークの 防護服・保護服・特殊服
ケイワークの 腕カバー
B-20 本藍染手甲 3枚コハゼ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(5双)
サイズ
大
注文コード
21030905
品番
B20-AI-JL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
品質にこだわった本格手甲です。
伝統の藍染生地を使用しました。
コハゼは3枚になります。
材質
綿100%
色
藍
サイズ
大
幅(cm)
7
扇内寸(cm)
20.5
扇外寸(cm)
23.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
21030905
B20-AI-JL
48712554
B20-AI-JL
B-20 本藍染手甲 3枚コハゼ
ケイワーク
1双
¥
1,098
税込
¥
1,208
入数が変更になりました