ケイワーク
ケイワークの 防護服・保護服・特殊服
ケイワークの 腕カバー
B-60 マジック手甲 14cm巾 黒
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(5双)
注文コード
21030932
品番
B60-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
品質にこだわった本格手甲です。
脱着に便利なマッジクタイプなります。
材質
綿100%
色
黒
サイズ
フリー
幅(cm)
13.8
扇内寸(cm)
23.4
扇外寸(cm)
31.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
21030932
B60-BK
48712588
B60-BK
B-60 マジック手甲 14cm巾 黒
ケイワーク
1双
¥
999
税込
¥
1,099
入数が変更になりました