B-40 本藍染手甲 5枚コハゼ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(5双) サイズ特大 注文コード21030975 品番B40-AI-JLL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

品質にこだわった本格手甲です。
伝統の藍染生地を使用しました。
コハゼは5枚になります。

材質綿100% サイズ特大 幅(cm)10.5 扇内寸(cm)22 扇外寸(cm)28

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21030975 B40-AI-JLL 48712624 B40-AI-JLL B-40 本藍染手甲 5枚コハゼ ケイワーク B-40 本藍染手甲 5枚コハゼ ケイワーク 1双 1,098 税込1,208 入数が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48712615
2019-05-29
用途:
電気工事、柱上作業

作業服の痛み防止とゴミ、ホコリ等が入らないので重宝してます

対象商品:
48712606
2019-05-08
用途:
普段の生活
株式会社車のタンチ 様

体にフィットしてとても良いです。
健康のためにとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
1人が参考にしています
2023-03-27

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする