適合機種MELSEC iQ-R
質量(kg)0.2
制御方式ストアードプログラム繰返し演算
消費電流(A)0.67(DC5V内部)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付部98)×27.8×110
メモリー容量[プログラム容量]80Kステップ(320Kバイト)、[プログラムメモリ]320Kバイト、[SDメモリカード]SDメモリカード容量分(SD/SDHCメモリカード:最大32Gバイト)、[デバイス/ラベルメモリ]1188Kバイト、[シグナルフローメモリ](プログラム用エリア)10Kバイト/(FB用エリア)256Kバイト、[データメモリ]5Mバイト、[ファンクションメモリ]5120Kバイト、[CPUバッファメモリ]1072Kバイト(536Kワード)(定周期通信エリア(24Kワード)を含む)、[リフレッシュメモリ]
使用周囲温度(℃)0〜55(高温対応ベースユニットを使用しない場合)、0〜60(高温対応ベースユニットを使用する場合)
USBポートUSB2.0 High Speed(miniB)×1
プログラミング言語ラダーダイアグラム(LD)、 シーケンシャルファンクションチャート(SFC)、 ストラクチャードテキスト(ST)、 ファンクション・ブロック・ダイアグラム(FBD/LD)
入出力制御方式リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX、DY)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)
停電保持機能[保持方法]コンデンサ、[保持時間]3分、[保持するデータ]デバイス/ラベルメモリ・時計データ
命令処理時間(ns)(LD命令)0.98/(MOV命令)1.96、[ST言語](IF命令・CASE命令・FOR命令)1.96
最大格納ファイル本数[プログラムメモリ]プログラムファイル数:252本、FBファイル数:128本、[デバイス/ラベルメモリ(ファイル格納エリア)]324本(拡張SRAMカセットの使用有無を問わず)、[データメモリ]512本、[ファンクションメモリ]512本、[SDメモリカード]・NZ1MEM-2GBSD:256本・NZ1MEM-4GBSD、NZ1MEM-8GBSD、NZ1MEM-16GBSD:32767本
使用周囲湿度(%RH)5〜95(結露なきこと)
入出力点数(点)4096
Ethernetポート10BASE-T/100BASE-TX×1