曜日別特売

MELSEC iQ-Rシリーズ CPU

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台適合機種MELSEC iQ-R注文コード21032278品番R32CPU
参考基準価格(税別)¥530,000販売価格(税込)¥494,780
販売価格(税別)
449,800
適合機種MELSEC iQ-R質量(kg)0.2制御方式ストアードプログラム繰返し演算消費電流(A)0.67(DC5V内部)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付部98)×27.8×110メモリー容量[プログラム容量]320Kステップ(1280Kバイト)、[プログラムメモリ]1280Kバイト、[SDメモリカード]SDメモリカード容量分(SD/SDHCメモリカード:最大32Gバイト)、[デバイス/ラベルメモリ]2316Kバイト、[シグナルフローメモリ](プログラム用エリア)40Kバイト/(FB用エリア)256Kバイト、[データメモリ]20Mバイト、[ファンクションメモリ]5120Kバイト、[CPUバッファメモリ]1072Kバイト(536Kワード)(定周期通信エリア(24Kワード)を含む)、[リフレッシュ使用周囲温度(℃)0~55(高温対応ベースユニットを使用しない場合)、0~60(高温対応ベースユニットを使用する場合)USBポートUSB2.0 High Speed(miniB)×1プログラミング言語ラダーダイアグラム(LD)、 シーケンシャルファンクションチャート(SFC)、 ストラクチャードテキスト(ST)、 ファンクション・ブロック・ダイアグラム(FBD/LD)入出力制御方式リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX、DY)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)停電保持機能[保持方法]コンデンサ、[保持時間]3分、[保持するデータ]デバイス/ラベルメモリ・時計データ命令処理時間(ns)(LD命令)0.98/(MOV命令)1.96、[ST言語](IF命令・CASE命令・FOR命令)1.96最大格納ファイル本数[プログラムメモリ]プログラムファイル数:252本、FBファイル数:128本、[デバイス/ラベルメモリ(ファイル格納エリア)]324本(拡張SRAMカセットの使用有無を問わず)、[データメモリ]512本、[ファンクションメモリ]512本、[SDメモリカード]・NZ1MEM-2GBSD:256本・NZ1MEM-4GBSD、NZ1MEM-8GBSD、NZ1MEM-16GBSD:32767本使用周囲湿度(%RH)5~95(結露なきこと)入出力点数(点)4096Ethernetポート10BASE-T/100BASE-TX×1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする