画像準備中

MELSEC iQ-Rシリーズ CPU

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適合機種MELSEC iQ-R 使用周囲温度(℃)0〜55 注文コード21032314 品番R16ENCPU
参考基準価格(税別)¥440,000 販売価格(税込) ¥417,780
販売価格(税別)
379,800
この商品は適合機種・使用周囲温度など13種類から選べます 他の種類を見る
適合機種MELSEC iQ-R 質量(kg)0.4 制御方式ストアードプログラム繰返し演算 消費電流(A)1.49(DC5V内部) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付部98)×56×110 メモリー容量[プログラム容量]160Kステップ(640Kバイト)、[プログラムメモリ]640Kバイト、[SDメモリカード]SDメモリカード容量分(SD/SDHCメモリカード:最大32Gバイト)、[デバイス/ラベルメモリ]1720Kバイト、[シグナルフローメモリ](プログラム用エリア)20Kバイト/(FB用エリア)256Kバイト、[データメモリ]10Mバイト、[ファンクションメモリ]5120Kバイト、[CPUバッファメモリ]1072Kバイト(536Kワード)(定周期通信エリア(24Kワード)を含む)、[リフレッシュメモ 使用周囲温度(℃)0〜55 USBポートUSB2.0 High Speed(miniB)×1 プログラミング言語ラダーダイアグラム(LD)、 シーケンシャルファンクションチャート(SFC)、 ストラクチャードテキスト(ST)、 ファンクション・ブロック・ダイアグラム(FBD/LD) 入出力制御方式リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX、DY)の指定によりダイレクトアクセス入出力可) 停電保持機能[保持方法]コンデンサ、[保持時間]3分、[保持するデータ]デバイス/ラベルメモリ・時計データ 命令処理時間(ns)(LD命令)0.98/(MOV命令)1.96、[ST言語](IF命令・CASE命令・FOR命令)1.96 最大格納ファイル本数[プログラムメモリ]380本、[デバイス/ラベルメモリ(ファイル格納エリア)]324本(拡張SRAMカセットの使用有無を問わず)、[データメモリ]512本、[ファンクションメモリ]512本、[SDメモリカード]・NZ1MEM-2GBSD:256本・NZ1MEM-4GBSD、NZ1MEM-8GBSD、NZ1MEM-16GBSD:32767本 使用周囲湿度(%RH)5〜95(結露なきこと) 入出力点数(点)4096 Ethernetポート(CPU部)10BASE-T/100BASE-TX×1、(ネットワーク部)10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T×1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする