三菱電機
MELSEC iQ-Rシリーズ CPU
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
適合機種
MELSEC iQ-R
注文コード
21032332
品番
R120ENCPU
参考基準価格(税別)
¥770,000
販売価格(税込)
¥593,780
販売価格(税別)
¥
539,800
バスケットに入れる
この商品は
適合機種・使用周囲温度
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
MELSEC iQ-R
質量(kg)
0.4
制御方式
ストアードプログラム繰返し演算
消費電流(A)
1.49(DC5V内部)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
106(ベースユニット取付部98)×56×110
メモリー容量
[プログラム容量]1200Kステップ(4800Kバイト)、[プログラムメモリ]4800Kバイト、[SDメモリカード]SDメモリカード容量分(SD/SDHCメモリカード:最大32Gバイト)、[デバイス/ラベルメモリ]3380Kバイト、[シグナルフローメモリ](プログラム用エリア)150Kバイト/(FB用エリア)256Kバイト、[データメモリ]40Mバイト、[ファンクションメモリ]5120Kバイト、[CPUバッファメモリ]1072Kバイト(536Kワード)(定周期通信エリア(24Kワード)を含む)、[リフレッ
使用周囲温度(℃)
0~55
USBポート
USB2.0 High Speed(miniB)×1
プログラミング言語
ラダーダイアグラム(LD)、 シーケンシャルファンクションチャート(SFC)、 ストラクチャードテキスト(ST)、 ファンクション・ブロック・ダイアグラム(FBD/LD)
入出力制御方式
リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX、DY)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)
停電保持機能
[保持方法]コンデンサ、[保持時間]3分、[保持するデータ]デバイス/ラベルメモリ・時計データ
命令処理時間(ns)
(LD命令)0.98/(MOV命令)1.96、[ST言語](IF命令・CASE命令・FOR命令)1.96
最大格納ファイル本数
[プログラムメモリ]380本、[デバイス/ラベルメモリ(ファイル格納エリア)]324本(拡張SRAMカセットの使用有無を問わず)、[データメモリ]512本、[ファンクションメモリ]512本、[SDメモリカード]・NZ1MEM-2GBSD:256本・NZ1MEM-4GBSD、NZ1MEM-8GBSD、NZ1MEM-16GBSD:32767本
使用周囲湿度(%RH)
5~95(結露なきこと)
入出力点数(点)
4096
Ethernetポート
(CPU部)10BASE-T/100BASE-TX×1、(ネットワーク部)10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T×1