三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機の PLC拡張ユニット
CC-Link IEコントローラネットワークユニット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
21032357
品番
RJ71GP21-SX
参考基準価格(税別)
¥165,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
質量(kg)
0.18
通信方式
トークンリング方式
消費電流(A)
0.88(DC5V内部)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
106(ベースユニット取付け部98mm)×27.8×110
ケーブル
(通信)1000BASE-SXの規格を満たす光ファイバケーブル:マルチモード光ファイバ(GI)
適合コネクタ
2連LC形コネクタ
通信速度
1Gbps
入出力占有点数
32点(I/O割付:インテリ 32点)
伝送路
二重ループ
伝送容量
最大1920バイト
最大ネットワーク数
239