三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機の PLC拡張ユニット
増設ベースユニット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
21032418
品番
RQ65B
参考基準価格(税別)
¥25,300
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
適合アダプタ
(DINレール取付け用)Q6DIN2(別売)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
98×245×44.1
質量(kg)
0.32
取付ねじ穴サイズ
M4ネジ穴またはΦ4.5穴(M4ネジ用)
消費電流(A)
0.28(DC5V内部)
接続ユニット
5台