MELSEC iQ Rシリーズ ディジタル アナログ変換ユニット

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 出力点数[アナログ]4点(4チャンネル) 注文コード21032427 品番R60DA4
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥99,000 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980
この商品は出力点数など3種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)0.19 アナログ出力[電圧]DC-10〜10V(外部負荷抵抗値1kΩ以上)、DC0〜5V(外部負荷抵抗値500Ω以上)、[電流]DC0〜20mA(外部負荷抵抗値0〜600Ω) 出力点数[アナログ]4点(4チャンネル) レンジ[アナログ出力](電圧)0〜5V・1〜5V・-10〜10V・ユーザレンジ設定(電圧)、(電流)0〜20mA・4〜20mA・ユーザレンジ設定(電流) 消費電流(A)0.16(DC5V内部) 絶縁方式入出力端子とシーケンサ電源間:フォトカプラ絶縁、出力チャンネル間:非絶縁、外部供給電源とアナログ出力間:トランス絶縁 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98mm)×27.8×131 絶縁抵抗(MΩ)入出力端子とシーケンサ電源間:DC500V 10以上 接続端子18点端子台 短絡保護[出力]あり 入出力占有点数16点(I/O割付:インテリ 16点) 絶縁耐圧(V/1分間)入出力端子とシーケンサ電源間:AC500rms、外部供給電源とアナログ出力間:AC500rms

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする