※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機の PLC拡張ユニット
MELSEC iQ Rシリーズ ディジタル アナログ変換ユニット
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
出力点数
[アナログ]8点(8チャンネル)
注文コード
21032445
品番
R60DAI8
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥154,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
出力点数
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.19
アナログ出力
[電流]DC0〜20mA(外部負荷抵抗値0〜600Ω)
出力点数
[アナログ]8点(8チャンネル)
レンジ
[アナログ出力](電流)0〜20mA・4〜20mA・ユーザレンジ設定(電流)
消費電流(A)
0.16(DC5V内部)
絶縁方式
入出力端子とシーケンサ電源間:フォトカプラ絶縁、出力チャンネル間:非絶縁、外部供給電源とアナログ出力間:トランス絶縁
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
106(ベースユニット取付け部98mm)×27.8×131
絶縁抵抗(MΩ)
入出力端子とシーケンサ電源間:DC500V 10以上
接続端子
18点端子台
短絡保護
[出力]あり
入出力占有点数
16点(I/O割付:インテリ 16点)
絶縁耐圧(V/1分間)
入出力端子とシーケンサ電源間:AC500rms、外部供給電源とアナログ出力間:AC500rms