R60AD4 MELSEC iQ Rシリーズ アナログ ディジタル変換ユニット 三菱電機 21032454

R60AD4 MELSEC iQ Rシリーズ アナログ ディジタル変換ユニット 三菱電機 21032454
R60AD4 MELSEC iQ Rシリーズ アナログ ディジタル変換ユニット 三菱電機 21032454

MELSEC iQ Rシリーズ アナログ ディジタル変換ユニット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台入力点数[アナログ]4点(4チャンネル)注文コード21032454品番R60AD4
参考基準価格(税別)¥77,000販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980
質量(kg)0.17入力点数[アナログ]4点(4チャンネル)レンジ[アナログ入力](電圧)0~10V・0~5V・1~5V・1~5V(拡張モード)・-10~10V・ユーザレンジ設定、(電流)0~20mA・4~20mA・4~20mA(拡張モード))・ユーザレンジ設定消費電流(A)0.22(DC5V内部)絶縁方式入出力端子とシーケンサ電源間:フォトカプラ絶縁、入力チャンネル間:非絶縁外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98mm)×27.8×131絶縁抵抗(MΩ)入出力端子とシーケンサ電源間:DC500V 10以上接続端子18点端子台入出力占有点数16点(I/O割付:インテリ 16点)アナログ入力[電圧]DC-10~10V(入力抵抗値1MΩ)、[電流]DC0~20mA(入力抵抗値250Ω)絶縁耐圧(V/1分間)入出力端子とシーケンサ電源間:AC500rms
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする