画像準備中

MELSEC iQ Rシリーズ アナログ ディジタル変換ユニット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 入力点数[アナログ]8点(8チャンネル) 注文コード21032463 品番R60ADV8
参考基準価格(税別)¥132,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は入力点数など3種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)0.17 入力点数[アナログ]8点(8チャンネル) レンジ[アナログ入力](電圧)0〜10V・0〜5V・1〜5V・1〜5V(拡張モード)・-10〜10V・ユーザレンジ設定 消費電流(A)0.23(DC5V内部) 絶縁方式入出力端子とシーケンサ電源間:フォトカプラ絶縁、入力チャンネル間:非絶縁 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98mm)×27.8×131 絶縁抵抗(MΩ)入出力端子とシーケンサ電源間:DC500V 10以上 接続端子18点端子台 入出力占有点数16点(I/O割付:インテリ 16点) アナログ入力[電圧]DC-10〜10V(入力抵抗値1MΩ) 絶縁耐圧(V/1分間)入出力端子とシーケンサ電源間:AC500rms

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする