三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機の PLCその他関連用品
リレー出力
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
21032515
品番
RY10R2
参考基準価格(税別)
¥28,500
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
適合機種
MELSEC iQ-Rシリーズ
質量(kg)
0.22
出力点数
16点
保護等級
IP1X
消費電流(mA)
450(DC5V内部)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
106×27.8×131
絶縁抵抗(MΩ)
絶縁抵抗計にて10以上
コモン仕様
16点1コモン
開閉頻度(回/時)
3600
入出力占有点数
16点(I/O割付:出力 16点)
出力形式
接点出力
最大開閉電圧(V)
AC264 DC125
サージキラー
なし
絶縁耐圧(V/1分間)
AC2300