曜日別特売

トランジスタ(ソース)出力

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
出力点数16点
質量(kg)0.16
内容量1台注文コード21032524品番RY40PT5P
参考基準価格(税別)¥28,500販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
コモン仕様16点1コモンサージキラーツェナーダイオード外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×27.8×131最大負荷電流(A)0.5/1点、5/1コモン質量(kg)0.16出力形式トランジスタ出力(ソースタイプ)出力点数16点消費電流(mA)130(DC5V内部)絶縁耐圧(V/1分間)AC510絶縁抵抗(MΩ)絶縁抵抗計にて10以上定格負荷電圧(V)DC12/24(許容電圧範囲 DC10.2~28.8V)入出力占有点数16点(I/O割付:出力 16点)保護等級IP2X適合機種MELSEC iQ-Rシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする