コモン仕様32点1コモン
サージキラーツェナーダイオード
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×27.8×131
最大負荷電流(A)0.1/1点、2/1コモン
質量(kg)0.13
出力形式トランジスタ出力(ソースタイプ)
出力点数64点
消費電流(mA)290(DC5V内部)
絶縁耐圧(V/1分間)AC510
絶縁抵抗(MΩ)絶縁抵抗計にて10以上
定格負荷電圧(V)DC12/24(許容電圧範囲 DC10.2〜28.8V)
入出力占有点数64点(I/O割付:出力 64点)
保護等級IP2X
適合機種MELSEC iQ-Rシリーズ