RJ71C24 MELSEC iQ-Rシリーズ シリアルコミュニケーション 三菱電機 21032558

MELSEC iQ-Rシリーズ シリアルコミュニケーション

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
質量0.16(kg)
内容量1台注文コード21032558品番RJ71C24
在庫数量:残り3点です
参考基準価格(税別)¥99,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)アウトレット
¥87,98069,980
インターフェースCH1:RS-232準拠(D-Sub 9P)、CH2:RS-422/485準拠(ツーピース端子台)データ形式スタートビット:1、データビット:7/8、パリティビット:1(垂直パリティ)/なし、ストップビット:1/2外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×27.8×110質量(kg)0.16消費電流(A)(DC5V内部)0.31通信方式回線、MCプロトコル交信、通信プロトコル交信、無手順プロトコル交信、双方向プロトコル交信、MODBUS交信、シンプルCPU通信伝送距離(m)RS-232:最大15、RS-422/485:最大1200(総延長距離)伝送速度(bps)1200/2400/4800/9600/14400/19200/28800/38400/57600/115200/230400同期方式調歩同期方式適合機種MELSEC iQ-Rシリーズ入出力点数(点)32点(I/O割付:インテリ 32点)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする