MELSEC iQ-Rシリーズ 位置決めユニット

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21032603 品番RD75P4
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥165,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON4(別売) パルス出力トランジスタ出力 位置決めデータ600データ/軸 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×27.8×110 最大出力パルス200000 pulse/s 質量(kg)0.15 消費電流(A)0.42(DC5V内部) 制御軸数4軸 制御単位mm、inch、degree、pulse 制御方式PTP(Point To Point)制御、軌跡制御(直線、円弧、ヘリカルとも設定可)、速度制御、速度・位置切換え制御、位置・速度切換え制御 調整機能(始動時間)0.00〜10000.00ms(0.01ms単位) 入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ 32点) 配線方式40ピンコネクタ×2 補間機能2軸、3軸、4軸直線補間、2軸円弧補間、3軸ヘリカル補間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする