※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機の PLC拡張ユニット
高速カウンタユニット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
21032646
品番
RD62D2
参考基準価格(税別)
¥88,000
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.12
測定項目
パルス幅(ON幅/OFF幅/立上り〜立上がり/立下り〜立下り)
チャンネル数
2チャンネル
外部出力
トランジスタ(シンクタイプ)出力:2点/チャンネル、DC12/24V 0.5A/1点、2A/1コモン
消費電流(A)
0.17(DC5V内部)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
106ベースユニット取付け部98mm)×27.8×110
配線方式
40ピンコネクタ
外部入力
プリセット、ファンクションスタート、ディジタルフィルタ
適合コネクタ
A6CON1、A6CON2、A6CON4(別売)
計数範囲
32ビット符号付きバイナリ(-2147483648〜2147483647)
測定点数(点)
1/チャンネル
入出力占有点数
16点(I/O割付:インテリ 16点)
カウント入力信号
1相入力(1逓倍/2逓倍)、2相入力(1逓倍/2逓倍/4逓倍)、CW/CCW入力
計数速度(pps)
[4逓倍時]8Mpps(4M〜8Mpps)、[2/4逓倍時]4Mpps(2M〜4Mpps)、[1/2/4逓倍時]2Mpps(1M〜2Mpps)、1Mpps(500k〜1Mpps)、500kpps(200k〜500kpps)、200kpps(100k〜200kpps)、100kpps(10k〜100kpps)、10kpps(10kpps以下)
測定分解能(ns)
100