曜日別特売
R61P MELSEC iQ-Rシリーズ 電源ユニット 三菱電機 21032813

MELSEC iQ-Rシリーズ 電源ユニット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
定格出力電流(A)6.5(DC5V)
入力電源(V)AC100~240(AC85~264)
内容量1台注文コード21032813品番R61P
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
質量(kg)0.41耐電圧AC2300Vrms/1min(標高0~2000m)、入力・LG一括と出力・FG一括間定格出力電流(A)6.5(DC5V)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98mm)×54.6×110出力接点ERR接点絶縁抵抗(MΩ)入力・LG一括と出力・FG一括間、入力一括とLG間、出力一括とFG間:DC500V 絶縁抵抗計にて10以上入力周波数(Hz)50/60±5%歪率(%)[入力電圧]5以内突入電流(A)20(8ms以内)ヒューズ内蔵(交換不可)皮相電力(VA)130過電流保護7.1A以上(DC5V)効率76%以上入力電源(V)AC100~240(AC85~264)過電圧保護(V)5.5~6.5(DC5)最大電力(W)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする