三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機の PLC拡張ユニット
MELSEC iQ-Rシリーズ 入出力混合ユニット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
21032856
品番
RH42C4NT2P
参考基準価格(税別)
¥58,500
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
応答時間
[入力]{OFF→ON}0.1ms/0.2ms/0.4ms/0.6ms/1ms/5ms/10ms/20ms/70ms、(ON→OFF)0.2ms/0.3ms/0.5ms/0.7ms/1ms/5ms/10ms/20ms/70ms
[出力](OFF→ON)0.5ms以下、(ON→OFF)1ms以下(定格負荷、抵抗負荷)
質量(kg)
0.13
入力電圧(V)
DC24(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4〜28.8V)
出力点数
32点
入力点数
32点
保護等級
IP2X
消費電流(A)
0.22(DC5V内部)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
106(ベースユニット取付け部98mm)×27.8×110
絶縁抵抗(MΩ)
絶縁抵抗計にて10以上
定格負荷電圧(V)
DC12/24(許容電圧範囲 DC10.2〜28.8V)
ヒューズ
なし
コモン仕様
(入力)32点1コモン
配線方式
40ピンコネクタ×2
最大負荷電流(A)
0.2A/1点、Pilot Duty、2A/1コモン
入力電流(mA)
4.0 TYP.(DC24V)
適合コネクタ
A6CON1、A6CON2、A6CON3、A6CON4(別売)
入力形式
DC入力(プラスコモン/マイナスコモン共用タイプ)
入出力占有点数
32点(I/O割付:入出力混合 32点)
出力形式
トランジスタ出力(シンクタイプ)
絶縁耐圧(V/1分間)
AC510rms
入力抵抗(kΩ)
5.3