入力ユニット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 入力点数32点 注文コード21032874 品番RX41C4
参考基準価格(税別)¥36,300 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は入力点数など10種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)0.11 周波数(Hz)- 入力電圧(V)DC24(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4〜28.8V) 入力点数32点 保護等級IP2X 応答時間入力:【OFF→ON】0.1ms/0.2ms/0.4ms/0.6ms/1ms/5ms/10ms/20ms/70ms、【ON→OFF】0.2ms/0.3ms/0.5ms/0.7ms/1ms/5ms/10ms/20ms/70ms 消費電流(A)0.15(DC5V内部) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98mm)×27.8×110 絶縁抵抗(MΩ)絶縁抵抗計にて10以上 歪率(%)- コモン仕様(入力)32点1コモン 配線方式(外部)40ピンコネクタ 適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON3、A6CON4(別売) 入力形式DC入力(プラスコモン/マイナスコモン共用タイプ) 定格入力電流(mA)4 TYP.(DC24V) 入出力占有点数32点(I/O割付:入力 32点) 絶縁耐圧(V/1分間)AC510rms 入力抵抗(kΩ)5.3 入力インピーダンス(kΩ)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする