入力ユニット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 入力点数16点 注文コード21032892 品番RX10
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は入力点数など10種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)0.18 周波数(Hz)50/60 入力電圧(V)AC100〜120(+10/-15%) 入力点数16点 保護等級IP1X 応答時間入力:【OFF→ON】15ms以下(AC100V 50/60Hz)、【ON→OFF】20ms以下(AC100V 50/60Hz) 消費電流(A)0.11(TYP. 全点ON)(DC5V内部) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98mm)×27.8×131 絶縁抵抗(MΩ)絶縁抵抗計にて10以上 歪率(%)[入力電圧]5以内 コモン仕様(入力)16点 1コモン 配線方式(外部)18点ネジ端子台(M3ネジ) 適合コネクタ- 入力形式AC入力 定格入力電流(mA)8.2(AC100V・60Hz)、6.8(AC100V・50Hz) 入出力占有点数16点(I/O割付:入力 16点) 絶縁耐圧(V/1分間)AC1400rms 入力抵抗(kΩ)- 入力インピーダンス(kΩ)12.2(60Hz)、14.6(50Hz)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする