三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機の PLCその他関連用品
RS-232C通信用機能拡張ボード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
21032935
品番
FX5-232-BD
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
適合機種
FX5S.FX5UJ.FX5U
質量(kg)
約0.02
定格電圧(V)
DC5
適合ユニット型式
FX5U CPUユニット
消費電流(mA)
20
絶縁方式
非絶縁(通信ラインとCPU間)
通信機能
MCプロトコル機能、無手順通信機能、通信プロトコル支援機能、MODBUS通信機能
伝送規格
RS-232C規格準拠
外部接続
D-sub 9pin(オス)