三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機の PLC拡張ユニット
FX5Uシリーズ CPUユニット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
入力点数
32点
注文コード
21033337
品番
FX5U-64MT/ES
参考基準価格(税別)
¥126,000
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
この商品は
入力点数・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
1
周波数(Hz)
定格:50/60
消費電力(W)
40
定格電圧(V)
AC100〜240
制御方式
ストアードプログラム繰返し演算
出力点数
32点
入力点数
32点
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
220×90×83
使用周囲温度(℃)
-20〜55
プログラムメモリ
64kステップ(128kバイト、フラッシュメモリ)
電源仕様
AC電源
入力形式
シンク/ソース
電源容量(mA)
1100(DC5V内蔵)
入出力制御方式
リフレッシュ方式
出力形式
トランジスタ(シンク)
使用周囲湿度(%RH)
5〜95、結露なきこと
入出力点数(点)
256以下