質量(kg)1周波数(Hz)定格:50/60消費電力(W)40定格電圧(V)AC100~240制御方式ストアードプログラム繰返し演算出力点数32点入力点数32点外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×90×83使用周囲温度(℃)-20~55プログラムメモリ64kステップ(128kバイト、フラッシュメモリ)電源仕様AC電源入力形式シンク/ソース電源容量(mA)1100(DC5V内蔵)入出力制御方式リフレッシュ方式出力形式トランジスタ(ソース)使用周囲湿度(%RH)5~95、結露なきこと入出力点数(点)256以下