画像準備中

FX5Uシリーズ CPUユニット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 入力点数40点 注文コード21033355 品番FX5U-80MR/ES
参考基準価格(税別)¥133,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品は入力点数・内容量など17種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)1.2 周波数(Hz)定格:50/60 消費電力(W)45 定格電圧(V)AC100〜240 制御方式ストアードプログラム繰返し演算 出力点数40点 入力点数40点 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)285×90×83 使用周囲温度(℃)-20〜55 プログラムメモリ64kステップ(128kバイト、フラッシュメモリ) 電源仕様AC電源 入力形式シンク/ソース 電源容量(mA)1100(DC5V内蔵) 入出力制御方式リフレッシュ方式 出力形式リレー 使用周囲湿度(%RH)5〜95、結露なきこと 入出力点数(点)256以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする