RS-422 通信用(GOT接続用)拡張ボード

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21033565 品番FX5-422-BD-GOT
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

MINI-DIN 8pinコネクタでGOTと接続し、RS-422通信を行う拡張ボードです。

適合機種FX5S.FX5UJ.FX5U 質量(kg)約0.02 定格電圧(V)DC5(内部給電) 適合ユニット型式FX5UJ CPUユニット:初品から対応、FX5U CPUユニット:初品から対応 消費電流(mA)20/DC5V(内部給電) 通信方式半二重双方向 絶縁方式非絶縁(通信ラインとCPU間) 通信速度9600/19200/38400/57600/115200(bps) 伝送規格RS-422規格準拠 外部接続MINI-DIN 8pin(メス) 伝送距離(m)GOTの仕様による

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21033565
2022-09-09
用途:
機械制御盤製作
製造業

半導体不足により、入手困難で困っていたところ、潟cmタロウより入手ができ納期に
間に合わせる事ができました。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする