三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機の PLC拡張ユニット
入出力増設ブロック (I/Oユニット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
入力点数
-
出力点数
16点
注文コード
21033592
品番
FX5-16EYT/ES
参考基準価格(税別)
¥20,900
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
入力点数・出力点数・内容量
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
約0.25
消費電力(W)
-
定格電圧(V)
DC24(シーケンサ内部から給電)、DC5(シーケンサ内部から給電)
適合ユニット型式
FX5U CPUユニット、FX5UC CPUユニット
定格周波数(Hz)
-
出力点数
16点
入力点数
-
消費電流(mA)
100(DC5V内部)、125(DC24V内部)
突入電流(A)
-
ヒューズ
-
電圧許容範囲(V)
-
入力形式
-
電源容量(mA)
-
許容瞬時停電時間(ms)
-
出力形式
トランジスタ/シンク