質量(kg)約0.65
消費電力(W)25
定格電圧(V)AC100〜240
適合ユニット型式FX5U CPUユニット
定格周波数(Hz)50/60
出力点数16点
入力点数16点
消費電流(mA)-
突入電流(A)最大30 5ms以下/AC100V、最大65 5ms以下/AC200V
ヒューズ(電源)250V・3.15A タイムラグヒューズ
電圧許容範囲(V)AC85〜264
入力形式シンク/ソース
電源容量(mA)965(DC5V)/250[310](DC24Vサービス電源)[入力回路に外部電源を使用した場合の電源容量です]
許容瞬時停電時間(ms)10以下の瞬時停電に対し動作を継続します
出力形式トランジスタ/ソース