電磁接触器 直流操作形 非可逆 S-Tシリーズ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 コイル定格電圧(V)DC110 フレームT21 注文コード21033818 品番SD-T21 DC110V
参考基準価格(税別)¥18,220 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品はコイル定格電圧・フレームなど31種類から選べます 他の種類を見る
定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)
(200-240V)4
(380-440V)7.5
(500-550V)7.5
種類電磁接触器 動作方式非可逆式 適合モータ容量(200〜240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):4 適合モータ容量(380〜440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):7.5 適合モータ容量(500〜550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):7.5 定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200〜220V)20/(380〜440V)20/(500〜550V)17、三相かご形モータ(AC-4級):(200〜220V)18/(380〜440V)13/(500〜550V)10、抵抗負荷(AC-1級):(200〜240V)32/(380〜440V)32、直流モータ(DC2、4級)2極直列:(24V以下)20/(48V以下)15/(110V以下)8/(220V以下)2、直流抵抗負荷(DC-1級)2極直列:(24V以下)20/(48V以下)20/(110V以下)15/(220V以下)10、直流電磁石負荷(DC-13級)単極:(24V以下)12/(48V以下)8/(110V以下)1.5/(220V以下)0.25、直流電磁石負荷(DC-13級)2極直列:(24V以下)20/(48V以下)12/(110V以下)3/(220V以下)1.2、直流電磁石負荷(DC-13級)3極直列:(24V以下)20/(48V以下)15/(110V以下)10/(220V以下)4 補助接点2a2b 長さ(mm)81 幅(mm)63 厚さ(mm)108 フレームT21 コイル定格電圧(V)DC110 開放熱電流(A)32 種別標準形 質量(kg)0.59 仕様●特殊補助接点付:標準仕様●端子部仕様:標準仕様 形式直流操作形 操作方式操作コイル、操作回路標準仕様 適合モータ容量(200〜220V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:51

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-18
用途:
装置組付け
製造業

在庫有、納期が早いのが決め手
翌日入手できたので助かった
価格も安かった

対象商品:
21033994
2021-09-20
用途:
制御盤のメンテナンス用

古くなったコンタクタの交換用として使いましたが、従来の三菱製MS−QシリーズよりJ若干サイズが大きくなった事は意外でした。 三菱のホームページではMS−Q11が無くなったので、この商品を案内されますが、今から交換する方は注意が必要です。

1人が参考にしています
対象商品:
21033863
2022-06-18
用途:
盤製作

入手困難時助かりました。もう少し安ければもっと助かる。

対象商品:
21033915
2021-10-08
用途:
制御盤

部品自体に全く問題は無く、納期も非常に速い対応だったので満足しています。

対象商品:
21033994
2020-05-07
用途:
制御盤修理改造工事

旧 型番形式の廃盤により、使用してみたが全然問題なく使用できました。問屋さん経由より断然速く 助かります。

対象商品:
21034028
2019-05-05
用途:
太陽光発電PVケーブル切り替え器
その他業種

2台を繋いでPVケーブルの切り換え器を作った。DC24Vでコイルと制御線を配線できるので便利です。

対象商品:
21033872
2017-04-07
用途:
盤の改良
その他業種

納期が少し掛かりましたが、仕様がこれしか合わないので普通です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする