ユシロ化学工業
ユシロ化学工業の 工業用潤滑油
ユシロ化学工業の 切削油
ユシロンカット アーバス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1缶(18L)
動粘度(mm
2
/s)
16(40℃)
トラスコ品番
768-4479
注文コード
21036828
品番
BM460
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動粘度・トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
外観
黄色透明
動粘度(mm
2
/s)
16(40℃)
引火点(℃)
160
銅板腐蝕
1(100℃、1h)
用途
SUS、鋼、銅、銅合金の自動機(スイス式回転ブッシュ)
種別
不活性硫黄極圧型
区分
N2種4号
トラスコ品番
768-4479
容量(L)
18
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,480
/
税込
¥
1,628
沖縄地方
数量1につき
¥
3,180
/
税込
¥
3,498
離島
数量1につき
¥
3,180
/
税込
¥
3,498
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
21036828
BM460
28972178
BM460
ユシロンカットアーバス
ユシロ化学工業
1缶(18L)
¥
15,980
税込
¥
17,578
注文コードが変更になりました